Schneider Electric - Reconditionné - Harmony control sur et sous tension triphasé 208..480VAC - RM17UB310W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 183...528 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407584

Réf. Sonepar

01887740758

Réf. Fournisseur

RM17UB310W

Marque

Schneider Electric

plage de mesure de la tension 1:

183...528 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

valeur de fonctionnement de la tension:

183...528 V

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.3 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

Réemploi - Harmony control sur et sous tension triphasé 208..480VAC - RM17UB3 - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temps de reset : 1500 ms temporisation

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché avec 17,5 mm de largeur, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. Le tout en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 17,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 1 pôle
  • Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
  • Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
  • Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
  • Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau