Schneider Electric - Reconditionné - Harmony control sur ou sous tension 65..260 V AC DC - RM17UAS15W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 65...260 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487407577
Réf. Sonepar
01887740757
Réf. Fournisseur
RM17UAS15W
Marque
Schneider Electric
plage de mesure de la tension 1:
65...260 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
valeur de fonctionnement de la tension:
50...270 V
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Les relais de contrôle Harmony surveillent et détectent les conditions de fonctionnement anormal. Ce relais de contrôle de la tension détecte les surtensions et sous-tensions auto-alimenté de 65 à 260Vac (alimentation CC et monophasée). Ils surveillent les dysfonctionnements de : phases, courant, tension, fréquence, vitesse, température, niveau et contrôlent également les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Polyvalence : large plage de fonctionnalités
- Convient aux petits espaces avec un faible encombrement
- Facilité d'installation : innovation et ergonomie
- Paramétrable à distance via le NFC





