Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - lampe de signalisation LED - blanc - BA 15d - 24V - DL1BDB1W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
tension de lampe - 24...24 V
technologie - LED
forme de la lampe - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487407751
Réf. Sonepar
01887740775
Réf. Fournisseur
DL1BDB1W
Marque
Schneider Electric
Culot:
BA15d
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
autre
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
47 mA
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La lampe de signalisation à LED blanche DL1BDB1 est accessoire de pièces détachées pour colonne de signalisation optique utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation. Ces colonnes sont idéales pour signaler aux opérateurs : marche, arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Elles sont conçues pour capter l'attention des opérateurs en toutes circonstances. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cet accessoire lumineux est compatible avec la gamme XVB. Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Large choix de coloris des balises
- Compatibilité directe avec les sorties d'automates
- Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel


