Schneider Electric - Reconditionné -Harmony manipulateur Ø22- 4 positions à rappel vers 0 position 1F - XD4PA24W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 54 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 4

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407867

Réf. Sonepar

01887740786

Réf. Fournisseur

XD4PA24W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

54 mm

nombre de directions d'actionnement:

4

nombre de positions de commutation:

4

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

1

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Réemploi - Harmony - manipulateur Ø22 - 4 positions à rappel vers 0 position - 1 F - diamètre de fixation : 22mm - matériau de la collerette : métal plaqué chromé - matériau de l'embase de fixation : zamak - IP66

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce manipulateur offre une interface polyvalente et intuitive pour contrôler vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP66, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux