Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - Manipulateur - XD2AC221W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 68 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487407829
Réf. Sonepar
01887740782
Réf. Fournisseur
XD2AC221W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
68 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
30 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cette manette de commande complète de la gamme de contrôleurs Harmony XD2, est un contrôleur de joystick complet de 30 mm de diamètre avec 2 directions - 1 C/O par direction. Il fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XD pour les applications de levage.Quelques mots du fabricant :
- Lunette en métal chromé
- Opérateur toutes positions
- Cartouche fusible néozélé 10 A, type gG protection contre les courts-circuits
- Bornes à vis imperdables
- Durabilité mécanique et électrique de 1 million de cycles
- Centre de fixation 60 x 100 mm