Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - Manipulateur 2 directions - XD2PA22W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 79 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487407843
Réf. Sonepar
01887740784
Réf. Fournisseur
XD2PA22W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
79 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
1
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce joystick complet fait partie de la gamme Harmony XD. Ce manipulateur fonctionne dans les 2 directions avec un contact NO par direction, raccordement par à vis. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre.Quelques mots du fabricant :
- Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
- Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C
- Installation simple et facile
- Conception ergonomique pour une manipulation facile