Schneider Electric - Reconditionné -Harmony ordre absence de phase-asymetrie-sur/sous tens 208.480VAC - RM17TE00W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 183...528 V
avec pinces amovibles - Non
fonction détection d'erreurs de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487407485
Réf. Sonepar
01887740748
Réf. Fournisseur
RM17TE00W
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
183...528 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché avec 17,5 mm de largeur, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. Le tout en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.Quelques mots du fabricant :
- Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 17,5 mm identique à celle d'un disjoncteur à 1 pôle
- Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
- Surveille sa propre alimentation électrique, lorsque l'alim est anormale, le relais de sortie est mis hors tension
- Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
- Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau





