Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - relais stat.- DIN- entrée 4-32Vcc/sortie 48-600Vca-25A - SSM3A325BDW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487407201

Réf. Sonepar

01887740720

Réf. Fournisseur

SSM3A325BDW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...600 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Réemploi - Harmony Relay - relais statique - rail DIN - entrée 4-32Vcc/sortie 48-600Vca - 25A - jusqu'à 30A - 3 phases - commutation tension nulle - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais statique triphasé SSM fait partie de la gamme de relais statiques modulaires Harmony. Il dispose d'une puissance nominale de 25A et d'un contact 1NO. Il présente une tension de circuit de commande de 4V à 32V CC et une tension de sortie (sortie de charge) de 48V à 660V CA. Ce relais entièrement électronique ne nécessite aucun entretien, sa durée de vie est illimitée. Il comporte un indicateur LED (vert) de tension d'entrée de commande. Son indice de protection est IP20. C'est la solution idéale pour les applications d'emballage, de moulage de plastique, de textile et de four de chauffage. Il peut être monté sur rail DIN 35mm.