Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 12A - 24Vcc - SSM1A112BDW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487407164

Réf. Sonepar

01887740716

Réf. Fournisseur

SSM1A112BDW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Réemploi - Harmony Relay - relais statique - 1 phase ss relais - 280Vca - 12A - 24Vcc - jusqu'à 20A - circuit 4 à 32 V CC - sortie 24 à 280 V CC - H90,3mmxL18mxP83,7mm - monophasé - commutation CC - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.



Quelques mots du fabricant :

  • Dissipateur thermique intégré pour des performances maximales et moins de pièces de rechange à gérer
  • Silencieux et fiable en raison de l'absence de contacts mobiles
  • Résistant aux chocs, aux vibrations et à la pollution, il est idéal pour les environnements industriels difficiles
  • Endurance électrique illimitée : réduisez vos coûts de maintenance et d'interruption de service
  • Voyant LED pour un dépannage et une mise en service simplifiés
  • Schéma clair sur le côté du socle, pour faciliter le câblage et la maintenance