Schneider Electric - Reconditionné - Harmony RM22 - relais sur/sous-tension 1/100V -2OF 24 à 240Vcc/a - RM22UA32MRW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 1...100 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487407607
Réf. Sonepar
01887740760
Réf. Fournisseur
RM22UA32MRW
Marque
Schneider Electric
plage de mesure de la tension 1:
1...100 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
valeur de fonctionnement de la tension:
20.4...264 V
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.6 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais de contrôle de réseaux monophasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille fine avec 22,5 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux biphasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.




