Schneider Electric - Reconditionné - Harmony RM35 - relais sur/sous-inten. 1,5/15A -2OF- 24-240Vcc/a - RM35JA32MRW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.15...15 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407683

Réf. Sonepar

01887740768

Réf. Fournisseur

RM35JA32MRW

Marque

Schneider Electric

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.15...15 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

Réemploi - Harmony RM35-relais de contrôle courant -sur/sous-intensité - 1,5 à 15A -2OF-24V-240Vca/cc - larg. 35mm - IP20 IP30 IP50 - 2000VA - temporisation : réglable 0,1…30s, +/-10 % de la valeur pleine échelle - dépassement du seuil

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de contrôle de courant monophasé multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d’un bouton de diagnostic et d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 35 mm identique à celle d'un disjoncteur à 3 pôles
  • Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
  • Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
  • Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
  • Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau