Schneider Electric - Reconditionné - Harmony RM35-T-relais contrôle phase multifon. plage 194..528Vca - RM35TF30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 194...528 V
avec pinces amovibles - Non
fonction détection d'erreurs de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487407522
Réf. Sonepar
01887740752
Réf. Fournisseur
RM35TF30W
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
194...528 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.65 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais de contrôle de phases multifonction Harmony RM35-T permet la surveillance des circuits d'alimentation dans les réseaux triphasés. Ce relais de contrôle de phase multifonctions triphasé modulaire est idéal pour la surveillance des valeurs électriques, la surveillance de la séquence ou coupure des phases dans les installations de contrôle industriel et des bâtiments. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il a l'un des facteurs de forme moyens du marché avec une largeur de 35 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 3 pôles. Il offre également une fonction de mémoire sélectionnable, une DEL intégrée pour indiquer l'état du contrôle, un couvercle scellable, avec des réglages simples et précis avec des vis de réglage. Il fournit à l'utilisateur une gestion automatique des arrêts et des informations sur les pannes pour une identification et un dépannage rapides des pannes. Contrôleur multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée, idéal pour la rénovation d'installations anciennes sans utiliser d'automate.Quelques mots du fabricant :
- Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 35 mm identique à celle d'un disjoncteur à 3 pôles
- Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
- Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
- Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
- Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau
- Multi-fonctionnel : grande flexibilité en matière de maintenance, ce qui réduit la variété des produits à stocker





