Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - Sirene, 12/24v acdc, 2 ton, blanche, sans cable - XVS10BMWW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - Sirene, 12/24v acdc, 2 ton, blanche, sans cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408413

Réf. Sonepar

01887740841

Réf. Fournisseur

XVS10BMWW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.3 A

volume:

106 dB

type de générateur de signal acoustique:

klaxon

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP53

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Harmony - sirène - 12/24v acdc - 2 sons - blanche - sans câble - H114mmxL114mmxP153,2mm - IP53 - pression acoustique : 106 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sirène 2 tons de la gamme Harmony XVS est une unité de signalisation sonore, blanche, pour l'indication d'un état opérationnel ou de séquences d'une machine. Ce produit est sans câble avec une tension d'alimentation de 12 à 24 V CA. Elle indique à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation par la diffusion de signaux ou de messages vocaux. Elle s'adapte parfaitement aux applications en usine (véhicules guidés automatisés, machines à empaqueter) et en dehors de l’usine (conditionnement, transport public). Les sirénes et alarmes XVS sont adaptées aux applications des secteurs agro-alimentaires, médicaux, industrie, machines-outils, usines de semi-conducteurs, tapis roulants de convoyage.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les alarmes vocales modifiables XVSV sont des unités de signalisation sonores compactes. Elles sont disponibles en gris foncé et en blanc. Disponibles en divers niveaux sonores pour répondre à des applications industrielles variées (106dB, 105 dB, 90 dB, 96 dB, 97 dB et 89 dB à 1m/3,28 ft.).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVS répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60947-5-1,CSA,UL,CE. Protection contre les chocs électriques de classe II conforme à la norme EN/CEI 61140. Protection IP53 conforme à la norme EN/CEI 60529.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des alarmes/sirénes XVS installer des colonnes lumineuses de la gamme Harmony XVB



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements extérieurs
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de configurations
  • Efficacite : diffusion jusqu' à 106 dB
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel