Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - Sirene, 230V ac, 2 ton, blanche, sans cable - XVS10MMWW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony - Sirene, 230V ac, 2 ton, blanche, sans cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC/DC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.04 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408420

Réf. Sonepar

01887740842

Réf. Fournisseur

XVS10MMWW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC/DC

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.04 A

puissance:

9.2 W

volume:

106 dB

type de générateur de signal acoustique:

klaxon

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP53

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie en veille:

0 W

Réemploi - Harmony - Sirène, 230V ac - 2 sons - blanche - sans câble - H114mmxL114mmxP153,2mm - IP53 - pression acoustique : 106 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit est une sirène 2 tons de la gamme Harmony XVS. Ce produit est blanc, sans câble avec une tension d'alimentation 230 Vca. Elle indique à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation par la diffusion de signaux ou de messages vocaux. Elle s'adapte parfaitement aux applications en usine (véhicules guidés automatisés, machines à empaqueter) et en dehors de l’usine (conditionnement, transport public). La gamme est composée de plusieurs types de produits prêts à l’emploi principalement utilisés sur les tapis roulants, sur les chariots élévateurs automatiques et sur les portes des tableaux électriques.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les alarmes vocales modifiables XVSV sont des unités de signalisation sonores compactes. Elles sont disponibles en gris foncé et en blanc. Disponibles en divers niveaux sonores pour répondre à des applications industrielles variées (106dB, 105 dB, 90 dB, 96 dB, 97 dB et 89 dB à 1m/3,28 ft.).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVS répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60947-5-1,CSA,UL,CE.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des alarmes/sirénes XVS installer des colonnes lumineuses de la gamme Harmony XVB.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements extérieurs
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de configurations
  • Efficacite : diffusion jusqu' à 106 dB
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel