Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Time RE17 - relais temp - 1OF- 1s à 10h- 24VCC/24/240VAC - RE17RMEMUW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...36000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Time
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487407256
Réf. Sonepar
01887740725
Réf. Fournisseur
RE17RMEMUW
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...36000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Oui
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Oui
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
courant nominal:
8 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.Quelques mots du fabricant :
- Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
 - Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
 - Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
 - Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
 - Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.
 - Temporisateur multifonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés
 





