Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Time RE17 -relais temp travail sortie sta. 24 à 240Vcc/a - RE17LAMWW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407225

Réf. Sonepar

01887740722

Réf. Fournisseur

RE17LAMWW

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Harmony Time RE17 - relais tempo travail - sortie statique -24 à 240Vca/cc - larg.17,5mm - IP20 (bornier)-IP40 (boitier)-IP50 (face avant)- type de temporisation : puissance d'enclenchement - courant de sortie nominal : 0,7A

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.



Quelques mots du fabricant :

  • Bouton de diagnostic pour vérifier immédiatement le circuit aval, raccourcir le délai de mise en service et de dépannage
  • Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
  • Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
  • Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
  • Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.