Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Time RE22 - relais tempo travail - 1OF - 24 à 240Vca/cc - RE22R1AMRW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...1.08e+006 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407379

Réf. Sonepar

01887740737

Réf. Fournisseur

RE22R1AMRW

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...1.08e+006 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

Réemploi - Harmony Time RE22 - relais tempo travail - 1OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm- IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de temporisation modulaire double fonction à 1 contact O/F Harmony RE22 peut être réglé entre 0,05 seconde et 300 heures, son courant de sortie est de 8 ampères et sa largeur est de 22,5 millimètres. Il fournit la fonction A et la fonction Aw et peut être monté sur un rail DIN. Ce relais de temporisation modulaire à double fonction est idéal pour assurer le contrôle de la synchronisation dans les systèmes d'automatisation. Il est adapté pour les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, les alarmes, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des facteurs de forme les plus minces du marché avec une largeur de 22,5 mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Il offre également un capot scellable, des réglages simples et précis avec des boutons rotatifs. La plage de synchronisation sélectionnable offre une solution unique pour votre système de gestion de l'alimentation. Minuterie à double fonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.



Quelques mots du fabricant :

  • Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
  • Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
  • Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
  • Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
  • Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.
  • Temporisateur double fonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés