Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Time -relais temporisé travail - 0,1s..100h- 24Vca - 4FO - REXL4TMB7W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony Time -relais temporisé travail - 0,1s..100h- 24Vca - 4FO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487407447

Réf. Sonepar

01887740744

Réf. Fournisseur

REXL4TMB7W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

4

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

21 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

63 mm

Réemploi - Harmony Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO - IP50 - type de temporisation : puissance d'enclenchement - kit enfichable (socle)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce relais de temporisation Harmony REXL ON peut être réglé entre 0,1 seconde et 100 heures. Il fournit la fonction A et nécessite un montage enfichable. Il contrôle la synchronisation dans les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, l'alarme, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il est enfichable, ce qui signifie qu'il est rapide et facile à installer avec des outils adaptés. Il offre également un couvercle refermable, des réglages simples et précis avec des trimmers rotatifs. Il peut être branché sur une prise, pour une installation rapide et facile et un temps de réparation réduit. La minuterie monofonction permet une intégration simple dans les schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.