Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XACA - boîte pendante - 2 poussoirs 1 arrêt d'urgence - XACA2913W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XACA - boîte pendante - 2 poussoirs 1 arrêt d'urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A

  • nombre de vitesses - 2

  • type de mouvements exécutables - levage

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408260

Réf. Sonepar

01887740826

Réf. Fournisseur

XACA2913W

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:

1.2 A

nombre de vitesses:

2

type de mouvements exécutables:

levage

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

80 mm

hauteur:

314 mm

profondeur:

107 mm

Réemploi - Harmony XACA - boîte pendante - 2 poussoirs 1 arrêt d'urgence - IP65 - type de circuit électrique : télécommande - couleur station de contrôle : jaune - pour contrôle du moteur de levage à 2 vitesses

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme XACA répond parfaitement aux contraintes des applications de levage en étant conforme aux standards de sécurité IEC tout en garantissant un IP65. Produits complets ou composables selon vos besoins jusque douze boutons par boîte. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitives, elles offrent une prise en main simplifiée des commandes de ponts roulant et des palans. Les boîtes XAC se composent d'un boîtier, entrée de cables, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des appareils de levage. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos appareils de levage. La gamme XAC répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 N° 14 et EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et contrôler la boîte pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.



Quelques mots du fabricant :

  • Etanche à la poussière grâce à son IP65
  • Configurable selon les besoins de votre application
  • Ergonomique elle assure une prise en main simplifiée
  • Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
  • Compatibilité : XAC gère la plupart des applications levage