Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XACA - boîte pendante - 4 poussoirs 1 arrêt d'urgence - XACA4913W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 2
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487408291
Réf. Sonepar
01887740829
Réf. Fournisseur
XACA4913W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
2
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
80 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
107 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La gamme XACA répond parfaitement aux contraintes des applications de levage en étant conforme aux standards de sécurité IEC tout en garantissant un IP65. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitives, elles offrent une prise en main simplifiée des commandes de ponts roulant et des palans. Les boîtes XAC se composent d'un boîtier, entrée de cables, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des appareils de levage. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos appareils de levage. La gamme XAC répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 N° 14 et EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et contrôler la boîte pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.Quelques mots du fabricant :
- Etanche à la poussière grâce à son IP65
- Configurable selon les besoins de votre application
- Ergonomique elle assure une prise en main simplifiée
- Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
- Compatibilité : XAC gère la plupart des applications levage