Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5 - buzzer Ø22 - 80db - 24Vca/cc - 50/60Hz - XB5KSBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487408185
Réf. Sonepar
01887740818
Réf. Fournisseur
XB5KSBW
Marque
Schneider Electric
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cette sirène d'alarme Harmony XB5 est alimentée en 24V CA/CC avec un niveau de bruit de 85dB et un son intermittent ou continu. Cet avertisseur sonore fournit une alarme sonore pour votre installation. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre. Il a un indice de protection IP40. Sa colerette en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et / ou une double isolation électrique.Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux


