Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB - balise complète- flash 5J - orange - 120Vca - IP65 - XVBL6G5W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 120...120 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487407898
Réf. Sonepar
01887740789
Réf. Fournisseur
XVBL6G5W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale (Un):
120...120 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP66
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
Degré de protection (NEMA):
4X
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
5 J
avec contact:
Oui
source lumineuse:
autre
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Oui
volume de couverture:
1.5 m³
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cette balise lumineuse complète à flash 5 J orange alimentée en 120 V CA de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Son tube à décharge flash offre une lumière stroboscopique, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.Quelques mots du fabricant :
- 3 types de sources lumineuses: ampoule à incandescence 10W, LED haute efficacité intégrées, tube à déchargement 5 et 10J
- Construction entièrement flexible et interchangeable jusqu'à 5 lentilles (six couleurs de lentilles de lumière)
- Connecteur avec embase amovible, entrée câble axiale/latérale, assemblage immédiat et fixation par bague de verrouillage
- 100 000 heures d'éclairage sans maintenance grâce à la technologie « LED protégée »
- Degré de protection élevé (IP66) et résistance aux chocs (lK05)