Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB - embase + couvercle Ø70 - ASInterface - XVBC21AW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB - embase + couvercle Ø70 - ASInterface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par fiche plate

  • montage de tube possible - Non

  • montage sur équerre possible - Oui

  • montage au sol - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407942

Réf. Sonepar

01887740794

Réf. Fournisseur

XVBC21AW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

montage de tube possible:

Non

montage sur équerre possible:

Oui

montage au sol:

Oui

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Oui

Réemploi - Harmony XVB - embase + couvercle Ø70 - ASInterface - IP65 - diamètre de fixation : 70mm - matière : polyamide renforcé avec des fibres de verre (base), polycarbonate (couvercle) - compatibilité : système câblage AS-Interface

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette embase avec couvercle Ø70 XVBC21A est un élément pour colonne de signalisation modulaire avec élément tube à décharge "flash" utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d’une machine. Ces colonnes sont idéales pour signaler aux opérateurs : marche, arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Elles sont conçues pour capter l'attention des opérateurs en toutes circonstances. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'embase est un élément de la colonne de signalisation composé de un à cinq éléments lumineux ou sonores maximum + un "flash". Elle est livrée non assemblée (assemblage par vos soins). Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Compatibilité directe avec les sorties d'automates
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel