Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB- modul sonore buzzer continu/disc-75.90dB-12.48Vcc/a - XVBC9BW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB- modul sonore buzzer continu/disc-75.90dB-12.48Vcc/a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407966

Réf. Sonepar

01887740796

Réf. Fournisseur

XVBC9BW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...48 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...48 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

volume:

90 dB

Réemploi - Harmony XVBC - élément sonore - buzzer continu/discon. - 75..90dB - 12..48Vca/cc - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diam. de fixation : 70mm - montage du client, jusqu'à 5 unités, IP65, IP66

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce buzzer sonore Harmony XVB avec son continu ou discontinu fonctionne avec une alimentation de 12V à 48V CA/CC. Ce buzzer est un accessoire conçu comme une unité sonore de signalisation qui permet un assemblage personnalisé de la colonne. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Un buzzer puissant de 90 dB permet une alerte claire sur les états critiques de la machine, même à longue distance. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).



Quelques mots du fabricant :

  • 3 types de sources lumineuses: ampoule à incandescence 10W, LED haute efficacité intégrées, tube à déchargement 5 et 10J
  • Construction entièrement flexible et interchangeable jusqu'à 5 lentilles (six couleurs de lentilles de lumière)
  • Connecteur avec embase amovible, entrée câble axiale/latérale, assemblage immédiat et fixation par bague de verrouillage
  • 100 000 heures d'éclairage sans maintenance grâce à la technologie « LED protégée »
  • Degré de protection élevé (IP66) et résistance aux chocs (lK05)