Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - vert - 24Vca/cc - XVBC2B3W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - vert - 24Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407997

Réf. Sonepar

01887740799

Réf. Fournisseur

XVBC2B3W

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière continue

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

consommation d'énergie:

1.128 W

Réemploi - Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - vert - 24Vca/cc - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diamètre de fixation : 70mm - DEL protégée - montage du client, jusqu'à 5 unités - IP65, IP66

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette unité lumineuse Harmony XVB est alimentée en 24V CA/CC et dispose d'une DEL verte avec une lumière fixe. Cette colonne de signalisation est une unité lumineuse à connecter sur la base pour créer une lumière verte de la tour. Sa DEL intégrée offre une lumière constante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les postes d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour permettre une installation facile avec l'unité de base et rendre la tour d'éclairage complète.



Quelques mots du fabricant :

  • 3 types de sources lumineuses: ampoule à incandescence 10W, LED haute efficacité intégrées, tube à déchargement 5 et 10J
  • Construction entièrement flexible et interchangeable jusqu'à 5 lentilles (six couleurs de lentilles de lumière)
  • Connecteur avec embase amovible, entrée câble axiale/latérale, assemblage immédiat et fixation par bague de verrouillage
  • 100 000 heures d'éclairage sans maintenance grâce à la technologie « LED protégée »
  • Degré de protection élevé (IP66) et résistance aux chocs (lK05)