Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVU - buzzer réglable 70 à 85dB - Ø60 - noir - 24VDC - XVUC9SW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVU - buzzer réglable 70 à 85dB - Ø60 - noir - 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 60 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407980

Réf. Sonepar

01887740798

Réf. Fournisseur

XVUC9SW

Marque

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

60 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

volume:

85 dB

Réemploi - Harmony XVU - buzzer réglable 70 à 85dB - Ø60 - noir - 24VDC - longueur : 58mm - buzzer continu ou intermittent - IP54

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce buzzer pour colonne lumineuse est une unité sonore et de signalisation au son continu ou intermittent. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Il convient à une tour d'éclairage modulaire pour un assemblage personnalisé. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est conforme aux normes CSA, UL, RoHS, CE et possède un indice de protection IP54.



Quelques mots du fabricant :

  • 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
  • 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC
  • Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses