Schneider Electric - Reconditionné - ION9000 - Analyseur réseau - DIN avec écran RD192+adapt+kit mont - METSEION92040W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence d'échantillonnage - 61440 Hz
avec détection de transitoires - Oui
écran - sans
tension nominale (Un) L-L - 100...690 V
plage de mesure de la fréquence - 45...66 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PowerLogic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487708544
Réf. Sonepar
01887770854
Réf. Fournisseur
METSEION92040W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fréquence d'échantillonnage:
61440 Hz
avec détection de transitoires:
Oui
écran:
sans
tension nominale (Un) L-L:
100...690 V
plage de mesure de la fréquence:
45...66 Hz
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0,1S
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
0.5S
classe de précision selon IEC 61000-4-30:
A
mesure des harmoniques gamme de mesure 2 kHz - 9 kHz:
Oui
mesure des harmoniques dans la gamme de fréquences 9 kHz-150 kHz:
Non
papillotement (flicker) selon IEC 61000-4-15:
Oui
fréquence d'échantillonnage pour détection de transitoires:
0.05 MHz
évaluation des données selon EN 50160:
Oui
écran déporté:
Oui
résolution d'écran (horizontale):
800 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
transfert de données via PQDif:
Oui
transmission des enregistrements de défauts via COMTRADE:
Oui
tension nominale (Un) N-L:
57...400 V
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
5
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...480 V
tension d'alimentation DC:
110...480 V
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
6
raccordements Ethernet:
2
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Oui
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
160 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
135.3 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
supporte le protocole MQTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Le PowerLogic ION9000 est votre expert en qualité d’énergie 24h/24 et 7j/7. Il fournit des informations et pas seulement des données. Un instrument de qualité de l'énergie (PQI-A) complet et leader du secteur, certifié selon la norme CEI 62586-1/-2, garantit des performances fiables et précises, parfaites pour les applications côté offre et côté demande. Précision de classe 0.1S (ANSI C12.20, CEI 62053-22) vérifiée par un laboratoire tiers. Hautement personnalisables et modulaires, la technologie ION et les modules optionnels programmables et installables sur le terrain peuvent répondre à n'importe quelle solution. En fournissant une analyse de la qualité de l'alimentation selon les normes EN 50160 et IEEE 519, et la Détection du Sens de la Perturbation, ce produit permet de réagir rapidement aux événements du système. Les fonctionnalités de cybersécurité incluent les protocoles sécurisés (HTTPS, SFTP), l'enregistrement des événements de sécurité, le protocole Syslog, l'activation/désactivation des ports de comm. et 50 comptes configurables. Avec 2 Go de mémoire pour prendre en charge 50 journaux de données, plus de 50 alarmes définissables par l'utilisateur, des perturbations et des formes d'onde transitoires. 1/2 cycle d'enregistrement RMS, pages Web personnalisées, journaux min/max, tendances énergétiques et registres tarifaires. 8 digital inputs, 4 digital outputs and 2 relay outputs, plus the ability to add up to 4 option modules. Option modules include 2 relays and 6 digital inputs or 2 analog outputs and 4 analog inputs. Ability to capture power quality events as short as 20 µs and record both waveforms and 1/2-cycle RMS concurrently on any event. Voltage inputs of 100 to 690 V between phases; Current inputs of 1 A, 5 A; current class 2, 10, 20 A; Frequency of 20-450 Hz. Wide control power range of 90 to 480 VAC or 110 to 480 VDC. DIN rail mounting with remote display and panel mounting (with back to back adapter), plus 2 display options, further enhance the flexibility and adaptability of the ION9000.Quelques mots du fabricant :
- Accès rapide à des informations opportunes et critiques pour la gestion de l'énergie, du réseau électrique et des actifs
- Aidez le personnel d'exploitation à éviter les interruptions en rendant la qualité de l'alimentation compréhensible
- Rend la qualité de l'énergie exploitable pour soutenir vos objectifs opérationnels et de développement durable
- Rapports de conformité de qualité et analyses de la qualité de l'énergie et des causes premières par des experts
- Prévisions pour aider à garantir que votre système évite les surcharges, les déséquilibres ou les pics de demande élevés
- Garantir l'efficacité énergétique et optimiser les coûts en comprenant comment l'énergie est consommée
- Sous-facturation ou allouer des coûts pour encourager un comportement économe en énergie, réduire les pénalités de FP
- Soutenir la participation à des programmes de réponse à la demande ou de tarif variable (TOU, RTP)
- Optimise l'utilisation de la capacité en réalisant des études de charge et en planifiant l'extension des infrastructures
- La programmation ION brevetée permet une personnalisation complète des alarmes/calculs, un contrôle et bien plus encore