Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 C60BP - disj - 2P - courbe C - 15A - 10kA-480Y/277V-UL489 - M9F42215W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487331506
Réf. Sonepar
01887733150
Réf. Fournisseur
M9F42215W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
48 mm
tension assignée (Ue):
277 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.3 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce disjoncteur miniature Multi9 C60BP est basse tension (MCB). Ce disjoncteur dispose de 2 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 10kA à 415VCA selon la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il offre une protection améliorée en prévenant et en protégeant les équipements contre les menaces électriques. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 240VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 4 espacements de 9mm. Son degré de pollution est de 3. Il est gris clair (RAL 7035). Son degré de protection est IP20 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes. Il fonctionne entre -30 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 80 °C.