Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 - réenclencheur dispos courant rési - RED -4P 40A class A - 18267W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 - réenclencheur dispos courant rési - RED -4P 40A class A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487318668

Réf. Sonepar

01887731866

Réf. Fournisseur

18267W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

7

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

antidéflagration:

Non

Reconditionné - Multi9 - réenclencheur dispos courant rési - RED -4P 40A class A

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi