Schneider Electric - Reconditionné - Multifix air boîte étanche 1 poste diamètre 67mm profondeur 40mm - IMT35001W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 39...39 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multifix Air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487330653
Réf. Sonepar
01887001793
Réf. Fournisseur
IMT35001W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
39...39 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La boîte d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement de diamètre 67mm et de profondeur 40 mm diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35001 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche IMT35001 est dotée d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples.
Quels sont les avantages à l'installation ?
IMT35001 est un produit fiable, robuste et facile d'installation. Il ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de le stabiliser sur tous types de cloisons creuses assurant ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Cette boîte d'encastrement est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de fixer les appareils électriques au mur
- Facilité de pose, par vis et par griffes
- Robuste (IP40), solide et avec tenue au feu
- Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
- Une installation sans échange d'air grâce à ses membranes souples


