Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Multifix Air boîte étanche 1 poste diamètre 67mm profondeur 47mm - IMT35032W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multifix Air boîte étanche 1 poste diamètre 67mm profondeur 47mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 47...47 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487330707

Réf. Sonepar

01887733070

Réf. Fournisseur

IMT35032W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

47...47 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Réemploi - Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 47mm - sans couvercle - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 47 - système anti-rotation

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La boîte d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. La boîte IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35032 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35032 est dotée d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples.

Quels sont les avantages à l'installation ?

IMT35032 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 1 poste peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Cette boîte d'encastrement est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer les appareils électriques au mur
  • Facilité de pose, par vis et par griffes
  • Robuste (IP40), solide et avec tenue au feu
  • Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
  • Une installation sans échange d'air grâce à ses membranes souples