Schneider Electric - Reconditionné - Multifix, boite de dérivation multi-supports 240x240x50mm - ENN12821W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multifix, boite de dérivation multi-supports 240x240x50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329763

Réf. Sonepar

01887732976

Réf. Fournisseur

ENN12821W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

profondeur:

50...50 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

246 mm

largeur:

246 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

sans halogène:

Non

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Réemploi - Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 246 x 246 x 50 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Robuste et fiable, cette boîte de dérivation multisupport Multifix Schneider Electric optimise la rapidité de votre installation, en offrant la garantie de relier les câbles électriques aux appareils utilisés Entre sécurité et sûreté, cette boîte de jonction répond aux plus hauts standards de qualité De manière efficace, elle permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques Avec un poste unique, ce boitier à encastrer est indispensable pour réaliser vos connexions avec des connecteurs de fils, des dominos électriques ou des borniers Convenant à tous les supports, particulièrement les murs secs, ce boitier électrique encastrable mesure 240x240x50 mm Bleu RAL 5015, ce boitier de distribution est fourni avec un couvercle de protection blanc, promettant une sécurité optimale (évite le contact accidentel avec les conducteurs) Nécessaire au quotidien de tous les professionnels, ce dispositif électrique contribue à un gain de temps non négligeable (pas d'obligation de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique)