Schneider Electric - Reconditionné - Mureva -boîtier mural-1 prise verrou sans prédéfonçage-103x250mm - 83919W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
hauteur - 103 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487319184
Réf. Sonepar
01887731918
Réf. Fournisseur
83919W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
103 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
70 mm
type de couverture:
sans
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Quelques mots du fabricant :
- Offre un support fondamental pour les interrupteurs et les plaques modulaires
- Installation simple et rapide
- Fabriqué en thermoplastique, assurant la durabilité