Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris - ENN05002W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 88 mm

  • largeur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487329701

Réf. Sonepar

01887732970

Réf. Fournisseur

ENN05002W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme:

carré

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

88 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

45 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

20 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Réemploi - Mureva Box - boîte dérivation saillie - 65x65x45mm - 4 passe-câbles Ø20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL7035 - IP55 IK07 - corps ABS|couvercle polypropylène|passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Mureva Box de Schneider Electric est une gamme innovante, constituée de boîtes de dérivation (10 dimensions intérieures, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) Pour un confort optimal d'installation, elles se fixent en toute rapidité et fiabilité Grâce à un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution carré + embouts fait la promesse d'une mise en œuvre rapide sur les supports Ces boitiers électriques sont ergonomiques, favorisant une connexion simple des câbles (4 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une manipulation plus aisée (mode de fixation clip-on couvercle et installation en saillie) La boîte à embouts Mureva Box (65x65X45 mm, dimensions intérieures) garantit un grand confort de câblage, une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Valeur fiable par excellence, la gamme Mureva vous promet efficacité et confort Ce boitier de dérivation gris épousera tous les environnements, en toute discrétion



Quelques mots du fabricant :

  • Offre un support fondamental pour les interrupteurs et les plaques modulaires
  • Installation simple et rapide
  • Fabriqué en thermoplastique, assurant la durabilité
  • Indice IP55 et IK07