Schneider Electric - Reconditionné - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø25 mm - Gris - IP40 - IMT53325W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø25 mm - Gris - IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487331018

Réf. Sonepar

01887733101

Réf. Fournisseur

IMT53325W

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

gris

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

25 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Non

Réemploi - Mureva - coude pour tube GT 3321 - PVC - diamètre externe : Ø25mm, interne Ø21,4mm - gris (RAL 7035)- IP40 - section nominale : 359 mm²

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce coude pour tube est de couleur grise. Avec un indice de protection IK07, il offre une protection contre les impacts. Avec son label de qualité NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Cette équerre pour conduit est en PVC (polychlorure de vinyle), ce qui la rend très résistante et durable. Ce coude est vendu par lot de 20 unités. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Il dispose d’un indice IP40, ce qui est très élevé. Il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.