Schneider Electric - Reconditionné - Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - Ø20 mm - ENN42320W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16.8 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487329794
Réf. Sonepar
01887732979
Réf. Fournisseur
ENN42320W
Marque
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal:
16.8 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
couleur:
gris
angle du coude:
90 °
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
20 mm
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
flexible:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
En toute robustesse, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric propose des conduits rigides en PVC et non-propagateurs de flamme Les conduits sont travaillés pour maintenir parfaitement les produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Il convient de respecter la température d'installation et d'utilisation, qui doit osciller entre -5°C et +60°C Pour les conduits dont le diamètre est inférieur à 32 mm, vous aurez la possibilité d'effectuer le cintrage à froid (-5°C) Les conduits garantissent le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne s'accommodent pas au béton chauffé Cette équerre pour tube peut être utilisée en intérieur comme en extérieur, puisqu'elle dispose d'une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Ce coude est doté d'un degré de protection IP40 et d'un diamètre de 20 mm Indispensable à votre mise en place, cet accessoire d'installation pour conduit gris est conçu en PVCQuelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide
- Installation de câbles électriques, à l'intérieur et à l'extérieur


