Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Fix Clip à clou conduit Ø22-26mm - clou Ø2,5-L45mm - gris - 2070027W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre - 22...26 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
double collier - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319245
Réf. Sonepar
01887731924
Réf. Fournisseur
2070027W
Marque
Schneider Electric
adapté au diamètre:
22...26 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
45 mm
diamètre du clou:
2.5 mm
clou en acier trempé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Quelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide
- Peut résister à l'exposition aux rayons UV et à divers produits chimiques sans dommage


