Schneider Electric - Reconditionné - Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - Ø20 mm - ENN41320W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - Ø20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329770

Réf. Sonepar

01887732977

Réf. Fournisseur

ENN41320W

Marque

Schneider Electric

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

avec filetage extérieur:

Non

avec filetage intérieur:

Non

divisible:

Oui

excentrique:

Non

résistant aux UV:

Non

Réemploi - Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 74mm² - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Schneider Electric propose une gamme Mureva Tube, offrant des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et conçus avec une tenue optimale des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Pour une installation et un usage en toute fiabilité, la température oscillera entre -5 et +60 degrés Vous pourrez effectuer le cintrage à froid (-5°C) Les conduits garantissent le changement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec attention pour écarter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne sont pas adaptés au béton chauffé Robuste, ce manchon permet une utilisation intérieure comme extérieure, grâce à une résistance extrême aux intempéries et au vieillissement climatique Ce manchon pour tube dispose d'un degré de protection IP41 et son diamètre est de 20 mm Ce manchon rigide gris est conçu en polypropylène et s'accommode au conduit Mureva Tube



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide
  • Installation de câbles électriques, à l'intérieur et à l'extérieur
  • Indice IP41 et IK08