Schneider Electric - Reconditionné - Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - Ø25 mm - ENN41325W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487329787
Réf. Sonepar
01887732978
Réf. Fournisseur
ENN41325W
Marque
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal:
25 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
avec filetage extérieur:
Non
avec filetage intérieur:
Non
divisible:
Oui
excentrique:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La gamme Mureva Tube de Schneider Electric est conçue en toute robustesse pour proposer des conduits rigides en PVC fiables et non-propagateurs de flamme Les conduits sont dotés d'un maintien sûr des produits en présence d'agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'utilisation se situe entre -5 et +60 degrés Ces conduits pour ce diamètre permettent le cintrage à froid (-5°C) Ils permettent de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), en toute précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Il ne faut pas les utiliser avec du béton chauffé Solide, ce manchon peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, puisqu'il dispose d'une très haute résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Ce manchon pour tube est pourvu d'un degré de protection IP41 Il mesure 25 mm de diamètre Ce manchon rigide pour conduits convient au conduit Mureva TubeQuelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide
- Installation de câbles électriques, à l'intérieur et à l'extérieur
- Indice IP40 et IK07


