Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - prise mobile indus 16 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP67 - PKY16M723W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - prise mobile indus 16 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487334088

Réf. Sonepar

01887733408

Réf. Fournisseur

PKY16M723W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

7035

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

autre

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Réemploi - Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 16A - 2P+T - 200...250 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 8 à 15mm - presse-étoupe - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette prise industrielle Pratika 2P+T avec connexion rapide est droite. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 200VAC à 250VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP67 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en bleu. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.



Quelques mots du fabricant :

  • Bornes à vis, qui réduisent le risque de fils desserrés dus à des facteurs externes
  • Installation simple et rapide
  • Fabriqué en thermoplastique, assurant la durabilité
  • Indice IP67 et IK08