Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Adapt pour 45X45 - compo - IP55 - IK07 - blanc - MUR39110W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Adapt pour 45X45 - compo - IP55 - IK07 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487816843

Réf. Sonepar

01887781684

Réf. Fournisseur

MUR39110W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Réemploi - Mureva Styl - adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc (RAL 9003) - H29mmxL71mmxP71mm - montage encastré, saillie - matière : plastique, polypropylène - utilisation : intérieur, extérieur