Schneider Electric - Reconditionné -Mureva Styl -Adaptateur pour fonction 45X45 compo. IP55 IK07 gris - MUR35110W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Mureva Styl -Adaptateur pour fonction 45X45 compo. IP55 IK07 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332114

Réf. Sonepar

01887733211

Réf. Fournisseur

MUR35110W

Marque

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Réemploi - Mureva Styl - adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris (RAL 7016) - H29mmxL71mmxP71mm - montage encastré, saillie

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet adaptateur pour fonction 45x45, compatible Unica, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet d'élargir l'offre de fonctions Mureva Styl. Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35110 se compose d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec une référence Unica compatible, et avec un boitier, pour une installation saillie, ou un cadre, pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage. Son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. La fonction 45x45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'élargir l'offre de fonctions Mureva Styll
  • Se clipse facilement sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces