Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - blanc - MUR39911W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487332435

Réf. Sonepar

01887733243

Réf. Fournisseur

MUR39911W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

54 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Réemploi - Mureva Styl - boîte 1 poste - montage saillie - IP55 - IK08 - blanc (RAL 9003) - H54mmxL76mmxl76mmxP54mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce boitier 1 poste, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en saillie des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR37911 est un boitier simple qui sera à associer avec 1 fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en saillie, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur et hors zone étanche. Doté d'un grip à l'arrière pour garantir l'étanchéité et s'adapter aux différentes surfaces de murs, le boitier possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Grâce au système de mécanisme à clipser, l'espace dédié à la manipulation des fils est important et accessible. Le système des 2 vis filetées métalliques assure : intuitivité de pose, robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible, ainsi que des versions simples, doubles, triples et en encastré pour s'adapter à tous vos espaces.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet l'installation en saillie des fonctions composables Mureva Styll
  • Grande ergonomie de câblage et fixation facilitée
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces