Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - gris - MUR34107W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487332015

Réf. Sonepar

01887733201

Réf. Fournisseur

MUR34107W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

84 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

28 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Mureva Styl - cadre pour montage encastré - 1 poste - gris RAL 7016 fixation par vis - auto-extinguible - Utilisation intérieur/extérieur - Dim. en saillie (mm) 84 x 84 x 19 - NF - IP55 - IK08 - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce cadre 1 poste, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR34107 est un cadre simple qui sera à associer avec une fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en encastré, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Un joint étanche à l'arrière garantit l'étanchéité et s'adapte aux différentes surfaces de murs. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché. Un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Le système de mécanisme à clipser et la fixation de la fonction par 2 vis filetées métalliques assurent une intuitivité de pose, une robustesse et une étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche est également disponible, ainsi qu'une version à griffes, des versions simples, doubles, triples et en saillie pour s'adapter à tous vos espaces.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl
  • Grande ergonomie de câblage et intuitivité de pose
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces