Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Prise 2P+T - encast - IP55 IK08 -conn auto-gris - MUR35036W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487817246

Réf. Sonepar

01887781724

Réf. Fournisseur

MUR35036W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

83 mm

hauteur d'appareil:

83 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - encastré - produit complet livré avec cadre - 2P+T - 16A 250VCA - connexion auto - de 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - IP55 - IK08

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise de courant 16A/250V grise, en encastré, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter un appareil électrique. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35036 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un cadre (à installer sur une boite d'encastrement), d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Resistance to chemical agents like alcohol, A-lactic acid, soapy water, diluted bleach. The rated current is 16A and the rated operational voltage is 250VAC. Enfin, le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques permet d'assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

This device enables flush or surface mounting. The dimensions are (W) 83mm x (H) 83mm x (D) 46mm. The color of the product is anthracite. This device is made of polycarbonate material. The operating temperature is from -5 to 45°C. The IP rating of this device is IP55. The IK degree of protection is IK08. The socket is including screws for installation. Mureva Styl is packed with practical new features and is designed to withstand harsh external conditions. Its advanced ergonomic design makes for effortless installation. Mureva Styl Designed specifically for outdoor environments can withstand harsh conditions.



Quelques mots du fabricant :

  • Livré complet avec son cadre pour une installation et fixation sur une boite d'encastrement
  • Etanche IP55 et robuste IK08 pour une installation intérieure ou extérieure
  • Esthétique pour une mise en avant de vos espaces
  • Livré complet avec son cadre pour une installation et fixation sur une boite d'encastrement
  • Grande facilité d'installation