Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Sortie câble - compo - IP55 IK08 - auto - blanc - MUR37933W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Sortie câble - compo - IP55 IK08 - auto - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 0.1...2.5 mm

  • nombre d'entrées de tube - 3

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à une boîte de jonction - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487816867

Réf. Sonepar

01887781686

Réf. Fournisseur

MUR37933W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

pour diamètre de câble jusqu'à:

0.1...2.5 mm

nombre d'entrées de tube:

3

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à un châssis d'extension:

Non

Réemploi - Mureva Styl - sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc (RAL 9003) - H45mmxL71mmxP71mm - 1 module - 3 câbles - utilisation : intérieur, extérieur

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble équipée de serre-câble (3x2,5mm²), composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de protéger le branchement électrique d'appareils non équipés de prise de courant (radiateur, plaque de cuisson, ...). Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR37931 se compose d'un enjoliveur avec fonction sortie de câble intégré et membrane d'étanchéité arrière. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le mécanisme de la sortie de câbles compatible avec les câbles du marché est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de protéger le branchement électrique d'appareils non équipés de prise de courant
  • Compatible avec les câbles du marché est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces