Schneider Electric - Reconditionné - MurevaStyl Va et vient lumineux LED saillie -IP55 IK08 auto gris - MUR35024W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - MurevaStyl Va et vient lumineux LED saillie -IP55 IK08 auto gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487332060

Réf. Sonepar

01887733206

Réf. Fournisseur

MUR35024W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

profondeur d'encastrement:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Mureva Styl - Produit complet - Va-et-vient - LED bleu - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE | NF - IP55 - IK08 - Conso : 0,15 mA 250 V - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Grâce à la technologie smart LED intégrée, le voyant orange s'allumera toujours s'il est câblé en mode localisation ou s'allumera seulement quand la commande est activée s'il est câblé en mode témoin.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35024 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple et d'une LED orange 1,5mA à câbler.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils et l'ajout de modules. La LED se connecte par câbles en position localisation ou témoin. Le doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR35024 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions encastrées et composables pour s'adapter à tous vos espaces.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander un éclairage
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Technologie smart LED intégrée