Schneider Electric - Reconditionné - Odace détecteur de présence et mouv blanc toutes charges-3 fils - S520523W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace  détecteur de présence et mouv blanc toutes charges-3 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336938

Réf. Sonepar

01887733693

Réf. Fournisseur

S520523W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

160...160 °

Puissance de coupure max.:

2200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

86

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...500 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

5...35 °C

nombre de zones de détection:

13

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

87 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

45 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

profondeur d'encastrement:

27 mm

longueur d’encastrement:

55 mm

diamètre d'encastrement:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Réemploi - Odace - détecteur de présence et de mouvement blanc - toutes charges - 3 fils nécessite le neutre. AC 230V - 50 Hz. LED: 200 W / lampe incandescence: 2200 W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Il s'agit du bouton-poussoir Odace Automatic 10A, interrupteur à relais avec détecteur de mouvement intégré Le détecteur de mouvement a un angle de détection horizontal de 160 ⁰ Il est facile de remplacer le mode ON ou OFF automatique à partir du commutateur à bouton-poussoir intégré Il peut supporter des charges telles que des LED 200W, lampes résistives 2200W, lampes halogènes 230V 2000W, transformateurs électroniques 1050VA et CFL 200W La fonction maître et esclave est possible, ce qui augmente la zone de détection La couleur du commutateur est blanche Il est conforme à toutes les normes EN et possède les homologations VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, NF