Schneider Electric - Reconditionné - Odace - détecteur présence mouv - blanc - spécial réno - 2 fils - S520524W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 10 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 112...112 °
Puissance de coupure max. - 350 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487336945
Réf. Sonepar
01887733694
Réf. Fournisseur
S520524W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
10 m
durée de marche max.:
20 min
angle de détection horizontal:
112...112 °
Puissance de coupure max.:
350 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
118 °
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
10 m
portée de présence max.:
200 m²
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...35 °C
nombre de zones de détection:
2
courant de démarrage max.:
1.3 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
50.3 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Les détecteurs de présence et de mouvement repèrent les sources de chaleur en mouvement dans leur environnement immédiat ou dans leur zone de détection, pour mesurer et commander l'allumage de l'éclairage Chic, la gamme Odace de Schneider Electric s'invite avec distinction dans tous les intérieurs les plus raffinés Alliance harmonieuse du cercle et du carré, elle s'impose avec son design unique et son esthétisme gracieux Ce détecteur de mouvement spécial rénovation est blanc, pour s'accommoder parfaitement à tous les environnements, entre pureté et délicatesse Pour vous professionnels, il garantit un excellent confort d'installation, grâce à une fixation par vis ou par griffes (livrées non montées) Avec un raccordement 2 fils, ce détecteur de mouvement est intéressant en rénovation car il peut facilement se mettre en œuvre à la place d'un simple allumage. Conçu pour fonctionner avec des charges résistives (lampes incandescentes, lampes halogènes), il nécessite l'ajout d'un compensateur pour être utilisé avec de sources lumineuses de type LED (minimum de consommation de 3W est requis). Il dispose d'un poussoir en face avant permettant de forcer l'allumage ou l'extinction de la charge (appui court : commutation manuelle, appui long : commutation 30 minutes). Ce détecteur de mouvement contrôle l'éclairage pour un confort optimal.Quelques mots du fabricant :
- Allume automatiquement vos lumières grâce à son détecteur de mouvement précis et sensible
- Idéal pour économiser de l'énergie et pour un habitat durable
- Bouton-poussoir sur la face avant permettant de forcer manuellement l'allumage ou l'extinction
- A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément
- Odace est avant tout un design iconique intégrant un cercle dans un carré