Schneider Electric - Reconditionné - Odace - double va-et-vient anthracite - S540214W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337317
Réf. Sonepar
01887733731
Réf. Fournisseur
S540214W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avec sa ligne moderne et sa couleur anthracite très en vogue, ce double interrupteur va-et-vient Schneider Electric investit les maisons les plus délicates et les intérieurs les plus soignés Entre confort, sécurité, économie d'énergie et esthétisme, cette commande d'éclairage au design réussi s'adapte à tous les logements Robuste et résistant, ce double va-et-vient fait la promesse d'une extrême qualité et durabilité Conviviale, l'alliance du cercle et du carré inspire la créativité et ambiance la pièce, lui conférant un univers chaleureux Accessible à tous, il est compatible avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Odace que vos clients pourront choisir en fonction de leurs goûts Confortable et facile à installer, cet interrupteur anthracite se raccorde à connexion rapide et pourra être fixé par vis Il n'induit aucune modification de câblage au sein de votre installationQuelques mots du fabricant :
- Ce double interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré